Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2H567 DC egyenáramú motor 19 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTX

DAYTON 2H567 DC hajtóműves motor 19 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AB9ZTX Modell: 2H567
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
€674.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTű, labda motorral
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők0.58
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel96:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/20
Hossz kevesebb tengely7.375 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték150 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc19
Teljes hossz8.375 "
Túlterhelés150 font
Pótkefék6YHY3
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány16 a 30
SealsRugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8501106060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTúlterhelésTeljes terhelésű erősítőkÁttételPótkefékRPM tartományBemenet HPHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 2H561 DC egyenáramú motor 139 Rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 font1.0813:16YHY6100 a 1501/108.75 "42 in.-lb.€621.99
DAYTON 2H563 egyenáramú hajtómotor 71 rpm 90v tenv | AB9ZTV 2H563230 font1.0825:16YHY651 a 751/108.75 "83 in.-lb.€668.90
DAYTON 2H565 DC egyenáramú motor 37 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 font1.0849:16YHY631 a 501/108.75 "150 in.-lb.€668.94
DAYTON 2H569 DC egyenáramú motor 5 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 font0.26362:16YHY30 a 151/208"160 in.-lb.€653.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2H567 DC hajtóműves motor 19 ford./perc 90v Tenv
€674.49 /Mértékegység