Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2H569 DC egyenáramú motor 5 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTY

DAYTON 2H569 DC hajtóműves motor 5 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AB9ZTY Modell: 2H569
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
€653.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTű, labda motorral
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők0.26
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel362:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/20
Hossz kevesebb tengely8"
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték160 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc5
Teljes hossz9"
Túlterhelés115 font
Pótkefék6YHY3
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány0 a 15
SealsRugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8501106060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTúlterhelésTeljes terhelésű erősítőkÁttételPótkefékRPM tartományBemenet HPHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 2H561 DC egyenáramú motor 139 Rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 font1.0813:16YHY6100 a 1501/108.75 "42 in.-lb.€621.99
DAYTON 2H563 egyenáramú hajtómotor 71 rpm 90v tenv | AB9ZTV 2H563230 font1.0825:16YHY651 a 751/108.75 "83 in.-lb.€668.90
DAYTON 2H565 DC egyenáramú motor 37 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 font1.0849:16YHY631 a 501/108.75 "150 in.-lb.€668.94
DAYTON 2H567 DC egyenáramú motor 19 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 font0.5896:16YHY316 a 301/207.375 "150 in.-lb.€674.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2H569 DC hajtóműves motor 5 ford./perc 90v Tenv
€653.59 /Mértékegység