Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2H565 DC egyenáramú motor 37 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTW

DAYTON 2H565 DC hajtóműves motor 37 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AB9ZTW Modell: 2H565
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
€668.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTű, labda motorral
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők1.08
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel49:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/10
Hossz kevesebb tengely8.75 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték150 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc37
Teljes hossz9.75 "
Túlterhelés130 font
Pótkefék6YHY6
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsRugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8501312000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTúlterhelésTeljes terhelésű erősítőkÁttételPótkefékRPM tartományBemenet HPHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 2H561 DC egyenáramú motor 139 Rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 font1.0813:16YHY6100 a 1501/108.75 "42 in.-lb.€621.99
DAYTON 2H563 egyenáramú hajtómotor 71 rpm 90v tenv | AB9ZTV 2H563230 font1.0825:16YHY651 a 751/108.75 "83 in.-lb.€668.90
DAYTON 2H567 DC egyenáramú motor 19 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 font0.5896:16YHY316 a 301/207.375 "150 in.-lb.€674.49
DAYTON 2H569 DC egyenáramú motor 5 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 font0.26362:16YHY30 a 151/208"160 in.-lb.€653.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2H565 DC hajtóműves motor 37 ford./perc 90v Tenv
€668.94 /Mértékegység