A Dayton 2GTD4 elektromos láncos emelő ideális a rakományok gyorsabb emelésére/süllyesztésére a láncokkal felcsavart dobok segítségével. Ez a 15 láb magas emelő elektromos motorral és függesztett vezérlővel rendelkezik az emelő / süllyesztés és az emelő sebességének gyorsításához / lassításához.
Jellemzők:
- A Dayton 2GTD4 elektromos láncos emelő hővédelmet biztosít, és acélhengerelt gerendára van felszerelve.
- Ez az elektromos láncos emelő elektromágneses fékekkel van beépítve, így megakadályozza a teher leesését emelés közben.
Szabványok és jóváhagyások:
- cUL
- NEM AZ ENYÉM
- ASME/ANSI B30.16
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az elektromos láncos emelő?
A. Az elektromos láncos emelők indukciós motorral és fékkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a teher megtartását emelés közben (lehetővé téve a nehéz tárgyak / terhek biztonságos felemelését). A motor az elektromos energiát mechanikai energiává alakítja, amely képes megemelni a terhet/súlyt.
K. Mi a három különböző típusú láncos emelő?
V. A három különböző típusú láncos emelő kézi, levegős és elektromos. A kézi és a légemelők horogcsapokkal, redukciós fogaskerekekkel és forgókkal készülnek. Ezek a szerszámok általában a felső kampóról lógnak, vagy óvatosan és lassan mozgatják őket, miközben a magasságot egy toló vagy fogaskerekes kocsival állítják be.
K. Húzhatunk vízszintesen láncos emelővel?
A. A láncos emelőket a terhek függőleges leengedésére és emelésére tervezték. Ez azt jelenti, hogy a rakomány fel-le mozgatása közvetlenül a láncos emelő horga alatt van.