DAYTON 2GXH7 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 15 láb | AB9ZKH

DAYTON 2GXH7 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 15 láb

Raktáron
Tétel: AB9ZKH Modell: 2GXH7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,880.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség16
FékTerhelés
Kapacitás4000 font
OsztályozásH3
kuplungTúlterhelés korlátozása
színekPiros
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésNyomógombos medál
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezPorbevonat
Ház mélysége8-37 / 64 "
Ház hossza19 49 / 64 "
Ház szélessége11 1 / 64 "
Hz60
Lift15 ft.
Emelési sebesség8 FPM
Terhelhetőség4000 font
Kenészsír
Min. Horgok között26-49 / 64 "
Motoros HP1
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés2
HővédelemIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.9
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)47.75
HS-kód8425110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésOsztályozásHáz mélységeÁr
DAYTON 2GTC9 elektromos láncos emelő 300 Lb. 15 láb | AB9YVU 2GTC9300 font3.0300 font14.5 "0.161H24.625 "€1,540.23
DAYTON 2GTD2 elektromos láncos emelő 500 Lb. 15 láb | AB9YVW 2GTD2500 font3.0500 font16 "0.162H24.625 "€2,148.96
DAYTON 2GTD4 elektromos láncos emelő 800 Lb. 15 láb | AB9YVY 2GTD4800 font3.0800 font16.75 "0.22H24.625 "€2,125.33
DAYTON 2GTD6 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 15 láb | AB9YWA 2GTD61000 font10.01000 font19 "0.661H27.375 "€4,549.01
DAYTON 2GTD8 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 15 láb | AB9YWC 2GTD82000 font10.02000 font22.437 "0.662H27.375 "€4,082.41
DAYTON 2GXH1 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 15 láb | AB9ZKB 2GXH11000 font101000 font18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€4,603.01
DAYTON 2GXH4 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 15 láb | AB9ZKE 2GXH42000 font162000 font22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€4,632.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2GXH7 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 15 láb
€5,880.03 /Mértékegység