Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2CZZ8 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AB9GKG

DAYTON 2CZZ8 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: AB9GKG Modell: 2CZZ8
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
€170.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 12.5 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.22
Áramlási tartomány0.16-2.2 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság2.875 "
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatÁramlási tartományTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
DAYTON 1A574 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AA8TUN 1A574Akár 34.0 scfm2.2-3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "€90.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2CZZ8 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz
€170.80 /Mértékegység