Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1A574 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AA8TUN

DAYTON 1A574 mágnesszelep nélküli tekercs, 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8TUN Modell: 1A574Kereszthivatkozás: 4A689
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
€90.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 34.0 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.22
Áramlási tartomány2.2-3.8 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz1.187 "
Csőméret1 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatÁramlási tartományTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
DAYTON 2CZZ8 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AB9GKG 2CZZ8Akár 12.5 scfm0.16-2.2 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€170.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1A574 mágnesszelep nélküli tekercs, 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz
€90.06 /Mértékegység