DAYTON 2C373 pengeventilátor 24 hüvelyk | AB9CYE

DAYTON 2C373 24 hüvelykes lapátos ventilátor

Raktáron
Tétel: AB9CYE Modell: 2C373

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€176.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága4 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége11 13 / 16 "
Fura Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP5723/3782
CFM @ 0.125-In. SP5456/3281
CFM @ 0.250-In. SP5097/2871
Max. FORDULAT1725
Kések száma3
Hangmagasság18 fok
Propeller átm.24 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/2
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/6
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1725
RPM alacsony1140
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)58.93
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságÁr
DAYTON 2C370 pengeventilátor 24 hüvelyk | AB9CYC 2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 fok€152.85
DAYTON 2C372 Pengeventilátor 24 In | AB9CYD 2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 fok€160.69
DAYTON 4C231 pengeventilátor 24 hüvelyk | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 fok€171.01
DAYTON 4C463 pengeventilátor 24 hüvelyk | AD6WGJ 4C4635 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 fok€165.41
DAYTON 4C464 pengeventilátor 24 hüvelyk | AD6WGK 4C4645 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 fok€176.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C373 24 hüvelykes lapátos ventilátor
€176.41 /Mértékegység