DAYTON Propeller ventilátorlapátok, 24 hüvelyk


Szűrő
Penge anyaga: Alumínium , Penge szélessége: 11 13 / 16 " , Max. FORDULAT: 1725 , Pengék száma: 3 , propeller átm.: 24 " , Megjegyzések: A katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért , Forgatás: CW a lemerüléssel szemben , Típus: Csere
StílusModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
2C370
1 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 °€152.84
A
2C372
1 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 °€160.69
A
4C231
1 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 °€171.01
A
2C373
5 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 °€176.41
A
4C463
5 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 °€165.40
A
4C464
5 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 °€176.98

Propeller ventilátorlapátok, 24 hüvelyk

A Dayton 24 hüvelykes légcsavarokat a levegő keringtetésére és elszívására tervezték szellőztető alkalmazásokban. Az óramutató járásával megegyező irányban forgathatóak (a kisülési oldalhoz képest), és 3 alumínium pengével rendelkeznek, amelyek könnyű, de tartós konstrukciót biztosítanak. Ezenkívül rögzítőcsavarokkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a 12 hüvelykes légcsavarok széles kínálatából, amelyek 11, 14 és 18 fokos dőlésszögű változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?