DAYTON 4C464 pengeventilátor 24 hüvelyk | AD6WGK

DAYTON 4C464 24 hüvelykes lapátos ventilátor

Raktáron
Tétel: AD6WGK Modell: 4C464

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€176.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága3-13 / 32 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége11 13 / 16 "
Fura Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP3908/2736
CFM @ 0.125-In. SP3588/2250
CFM @ 0.250-In. SP3227/1851
Max. FORDULAT1725
Kések száma3
Hangmagasság14 fok
Propeller átm.24 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/4
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/12
Szükséges motor HP1/10
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1500
RPM alacsony1050
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)59.18
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságÁr
DAYTON 2C370 pengeventilátor 24 hüvelyk | AB9CYC 2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 fok€152.85
DAYTON 2C372 Pengeventilátor 24 In | AB9CYD 2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 fok€160.69
DAYTON 2C373 pengeventilátor 24 hüvelyk | AB9CYE 2C3735 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 fok€176.41
DAYTON 4C231 pengeventilátor 24 hüvelyk | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 fok€171.01
DAYTON 4C463 pengeventilátor 24 hüvelyk | AD6WGJ 4C4635 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 fok€165.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C464 24 hüvelykes lapátos ventilátor
€176.99 /Mértékegység