A Alapmérő: 14 ga. , Penge anyaga: Üvegerősítésű polipropilén , Szín: narancs , vezeték hossza: 6 ft. , Légcsatorna átm.: 8" , Befejez: Epoxi por bevonattal , Fogantyú anyaga: Gumi , Magasság: 15 " , HP: 1/3 LE , Hossz: 14 " , Anyaga: Acél , Max. Áramlás szabad levegőben: 1275 CFM , Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 661 CFM , Max. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 582 CFM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15 , Pengék száma: 6 , fázis: 1 , Típus: Tengelyirányú , Szélesség: 13 5 / 8 "