Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUGHES SAFETY TMVEF termosztatikus keverőszelep egy szemmosó egységhez, 30 PSI | CE7PYG 30521

HUGHES SAFETY TMVEF termosztatikus keverőszelep egy szemmosó egységhez, 30 PSI

Raktáron
Cikkszám: CE7PYG Modell: TMVEFKereszthivatkozás: 30521

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,274.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)30.48

Termék részletek:

    • Hughes Safety TMVEF szelep ideális egyszeri vészhelyzeti szemmosáshoz vagy egy zuhanyos biztonsági állomáshoz
    • Bimetál termosztáttal rendelkezik, amely érzékeli a bejövő víz hőmérsékletét, és automatikusan keveri a vizet 85 °F-ra
    • Percenként 7 gallon langyos vizet biztosít 30 PSI nyomásesés mellett
    • A beépített biztonsági funkciók megakadályozzák a forrázó víz eljuttatását a vészhelyzeti berendezésekhez, a belső hidegvíz-megkerülő rendszer pedig folyamatos hidegvíz-ellátást tesz lehetővé melegvíz-kimaradás esetén
    • Nagy teherbírású tartókonzolokkal van ellátva a szelep panelhez vagy falhoz való rögzítéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUGHES SAFETY TMVM termosztatikus keverőszelep, többféle keveréshez | CE7PYE 30518 TMVM€3,382.19
HUGHES SAFETY TMVS termosztatikus keverőszelep, 1/2 hüvelykes NPT meleg/hideg bemenet | CE7PYF 30519 TMVS€1,962.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUGHES SAFETY TMVEF termosztatikus keverőszelep egy szemmosó egységhez, 30 PSI
€1,274.44 /Mértékegység