DAYTON 29XP45 emelőkaros láncos emelő 1500 lb Lift 5 láb | AF9EXW

DAYTON 29XP45 emelőkaros láncos emelő 1500 lb Emelés 5 láb

Raktáron
Tétel: AF9EXW Modell: 29XP45

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€692.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékRatch és Pawl mechanikus teherfék
LáncEdzett acél
Lánc hossza5-1 / 2 láb
befejezPorbevonatú
Horognyitás1.125 "
Kar hossza11-1 / 4 "
Lift5 ft.
Terhelhetőség1500 font
Min. Horgok között13.375 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez32 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8157
Hajó magassága (cm)35.99
Hajó hossza (cm)13.49
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHorognyitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
DAYTON 29XP38 emelőkaros láncos emelő 1500 lb Lift 5 láb | AF9EXN 29XP38Horganyzott1.125 "1500 font13.375 "€833.69
DAYTON 29XP41 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Lift 5 láb | AF9EXR 29XP41Horganyzott1-7 / 32 "3000 font15.625 "€634.03
DAYTON 29XP44 emelőkaros láncos emelő 6000 lb Lift 5 láb | AF9EXV 29XP44Horganyzott1-17 / 32 "6000 font19.625 "€946.47
DAYTON 29XP48 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Lift 5 láb | AF9EXZ 29XP48Porbevonatú1-7 / 32 "3000 font15.625 "€1,177.64
DAYTON 29XP53 emelőkaros láncos emelő 6000 lb Lift 5 láb | AF9EYE 29XP53Porbevonatú1-17 / 32 "6000 font19.625 "€2,133.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29XP45 emelőkaros láncos emelő 1500 lb Emelés 5 láb
€692.83 /Mértékegység