DAYTON 29XP48 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Lift 5 láb | AF9EXZ

DAYTON 29XP48 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Emelés 5 láb

Raktáron
Tétel: AF9EXZ Modell: 29XP48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,177.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékRatch és Pawl mechanikus teherfék
LáncEdzett acél
Lánc hossza5-1 / 2 láb
befejezPorbevonatú
Horognyitás1-7 / 32 "
Kar hossza16-1 / 8 "
Lift5 ft.
Terhelhetőség3000 font
Min. Horgok között15.625 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez50 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.488
Hajó magassága (cm)51
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)18.49
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHorognyitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
DAYTON 29XP38 emelőkaros láncos emelő 1500 lb Lift 5 láb | AF9EXN 29XP38Horganyzott1.125 "1500 font13.375 "€833.69
DAYTON 29XP41 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Lift 5 láb | AF9EXR 29XP41Horganyzott1-7 / 32 "3000 font15.625 "€634.03
DAYTON 29XP44 emelőkaros láncos emelő 6000 lb Lift 5 láb | AF9EXV 29XP44Horganyzott1-17 / 32 "6000 font19.625 "€946.47
DAYTON 29XP45 emelőkaros láncos emelő 1500 lb Lift 5 láb | AF9EXW 29XP45Porbevonatú1.125 "1500 font13.375 "€692.83
DAYTON 29XP53 emelőkaros láncos emelő 6000 lb Lift 5 láb | AF9EYE 29XP53Porbevonatú1-17 / 32 "6000 font19.625 "€2,133.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29XP48 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Emelés 5 láb
€1,177.64 /Mértékegység