DAYTON 29NU63 Detection and Alarm Shutoff System 120V | AH2LBL

DAYTON 29NU63 Érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V

Raktáron
Tétel: AH2LBL Modell: 29NU63

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,507.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉszlelő és riasztó kikapcsoló rendszer
erősítők2.0
Kapcsolat típusaKarima
AnyagNagy hatású ABS, rozsdamentes acél szelep
Max. Nyomás175 psi
Csőméret6"
Tápkábel hossza12 láb.
Relé kimenetAnalóg
LekapcsolNem
Temp. Hatótávolság-4 foktól 104 fokig F
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.6375
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hang riasztás: Nem
    • Érzékelők száma: 0
    • Az érzékelő vezetékének hossza: 12 láb.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaAnyagMax. NyomásCsőméretTápkábel hosszaÁr
DAYTON 29NU50 érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V | AH2LAX 29NU50Készlet elektromos és mechanikus csatlakozásokkalNagy hatású ABS, sárgaréz szelep175 psi1.5 "Terminál csatlakozás€6,281.69
DAYTON 29NU51 Érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V | AH2LAY 29NU51Készlet elektromos és mechanikus csatlakozásokkalNagy hatású ABS, sárgaréz szelep175 psi2"Terminál csatlakozás€5,792.73
DAYTON 29NU55 Érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V | AH2LBC 29NU55Készlet elektromos és mechanikus csatlakozásokkalNagy hatású ABS, sárgaréz szelep175 psi5"Terminál csatlakozás€6,780.61
DAYTON 29NU56 Érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V | AH2LBD 29NU56Készlet elektromos és mechanikus csatlakozásokkalNagy hatású ABS, sárgaréz szelep175 psi6"Terminál csatlakozás€7,041.75
DAYTON 29NU58 Érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V | AH2LBF 29NU58KarimaNagy hatású ABS, rozsdamentes acél szelep175 psi2"12 láb.€3,263.26
DAYTON 29NU59 Érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V | AH2LBG 29NU59KarimaNagy hatású ABS, rozsdamentes acél szelep175 psi2.5 "12 láb.€3,307.16
DAYTON 29NU60 érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V | AH2LBH 29NU60KarimaNagy hatású ABS, rozsdamentes acél szelep175 psi3"12 láb.€3,310.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29NU63 Érzékelő és riasztó leállító rendszer 120V
€4,507.10 /Mértékegység