CHAINFLEX CF9 sorozat, TPE kábel, 10 max. Amper


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: sötétkék , Kabát anyaga: TPE , Max. Erősítők: 10 , Max. Feszültség: 300V , Min. Hajlítási sugár: 5 x OD , Árnyékolt / Árnyékolatlan: védtelen , Orsó hossza: 1ft. 1600ft -ig. , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 212 fokig F , Vezeték színe: Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
StílusModellNévleges külső Dia.Vezetők számaVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
CF9-05-02-1
0.2 "220 AWG€3.24
A
CF9-05-03-1
0.22 "320 AWG€3.80
A
CF9-05-04-1
0.22 "420 AWG€4.88
A
CF9-07-05-1
0.26 "518 AWG€7.53
A
CF9-15-12-1
0.55 "1216 AWG€28.76
A
CF9-15-18-1
0.67 "1816 AWG€36.37

CF9 sorozat, TPE kábel, 10 max. Amper

A Chainflex CF9 sorozatú kábeleket dinamikus kábelhordozó rendszerekben és mozgó gépalkatrészekben használják automatizálási, robotikai és gépi alkalmazásokhoz, amelyek legfeljebb 10 A áramot igényelnek. Réz szerkezettel rendelkeznek a megnövelt elektromos vezetőképesség érdekében, és TPE köpenyük ellenáll a kopásnak, az olajnak és a vegyszereknek. Ezek a CF9 sorozatú kábelek hosszú élettartamot, valamint csökkentett állásidőt és karbantartási költségeket kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?