Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 RPM | AB8VKK

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB8VKK Modell: 29HZ16
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
€18.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHytrel (P) pók
Befogadja1/2 fokos szög és 0.015 "párhuzamos eltérés
színekCserez
Csatlakozó méreteL070
Csatlakozó súly (font)0.015
Magasság1.339 "
HP besorolás @ 100 RPM0.18
HP besorolás @ 1200 RPM2.17
HP besorolás @ 1800 RPM3.25
HP besorolás @ 3600 RPM6.51
Hossz0.437 "
Max. Szögeltolódás1.5
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT14,000
Max. forgatónyomaték114 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-59.8 foktól 69.8 fokig F
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1 / 4 - 3 / 4
Nyomaték44.1 In.Lbs.
típusHytrel Pók
Szélesség1.339 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMagasságHosszMax. FORDULATMax. forgatónyomatékNyomatékSzélességÁr
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 rpm | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€152.35
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 rpm | AB8VKH 29HZ14L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€140.65
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100/l099 Tan 7000 RPM | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€102.51
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 RPM | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€35.79
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, barna színű, 9000 RPM, 561 hüvelyk-lb nyomaték | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 In.-Lbs.145/189 In.-Lbs.2.087 "€51.88
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 rpm | AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€176.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 ford./perc
€18.60 /Mértékegység