Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 Fekete 14000 RPM | AB8VKC

DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 fekete 14000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB8VKC Modell: 29HZ09
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
€7.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuna N Spider betét
Befogadja1 fokos szög és 0.015 "párhuzamos eltérés
színekFekete
Csatlakozó méreteL070
Csatlakozó súly (font)0.015
Magasság1.339 "
HP besorolás @ 100 RPM0.07
HP besorolás @ 1200 RPM0.83
HP besorolás @ 1800 RPM1.25
HP besorolás @ 3600 RPM2.51
Hossz0.437 "
Max. Szögeltolódás1
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT14,000
Max. forgatónyomaték44.1 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)104 fok és 212 fok F között
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1 / 4 - 3 / 4
Nyomaték44.1 In.Lbs.
típusBuna N Spider
Szélesség1.339 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMagasságHosszMax. FORDULATMax. forgatónyomatékNyomatékSzélességÁr
DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 Rpm | AB8VJY 29HZ05L1503.732 "0.866 "50001260 In.Lbs.1260 In.Lbs.3.732 "€55.54
DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Fekete 5000 RPM | AB8VJZ 29HZ06L1904.469 "0.866 "50001702 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€70.53
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider betét L100/l099 7000 rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€30.02
DAYTON 29HZ08 Buna N Spider betét L090/l095 7000 rpm | AB8VKB 29HZ08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 In.-Lbs.189/315 In.-Lbs.2.087 "€7.78
DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Insert L050 Fekete 18000 rpm | AB8VKD 29HZ10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 In.Lbs.25.8 In.Lbs.1.063 "€4.86
DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Fekete 11000 RPM | AB8VKE 29HZ11L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€11.58
DAYTON 29HZ12 Buna N Spider Insert L110 Fekete 5000 RPM | AB8VKF 29HZ12L1103.287 "0.748 "5000788 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€39.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 fekete 14000 ford./perc
€7.13 /Mértékegység