Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 29HZ08 Buna N Spider betét L090/l095 7000 rpm | AB8VKB

DAYTON 29HZ08 Buna N Spider Insert L090/l095 7000 RPM

Raktáron
Tétel: AB8VKB Modell: 29HZ08
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
€7.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuna N Spider betét
Befogadja1 fokos szög és 0.015 "párhuzamos eltérés
színekFekete
Csatlakozó méreteL090 / L095
Csatlakozó súly (font)0.036
Magasság2.087 "
HP besorolás @ 100 RPM0.23/0.30
HP besorolás @ 1200 RPM2.74/3.69
HP besorolás @ 1800 RPM4.11/5.54
HP besorolás @ 3600 RPM8.23/11.08
Hossz0.441 "
Max. Szögeltolódás1
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT7000
Max. forgatónyomaték145/315 In.-Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)104 fok és 212 fok F között
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1/4 - 1 / 7/16 - 1-1 / 8
Nyomaték189/315 In.-Lbs.
típusBuna N Spider
Szélesség2.087 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMagasságHosszMax. FORDULATMax. forgatónyomatékNyomatékSzélességÁr
DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 Rpm | AB8VJY 29HZ05L1503.732 "0.866 "50001260 In.Lbs.1260 In.Lbs.3.732 "€55.54
DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Fekete 5000 RPM | AB8VJZ 29HZ06L1904.469 "0.866 "50001702 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€70.53
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider betét L100/l099 7000 rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€30.02
DAYTON 29HZ09 Buna N Spider Insert L070 Fekete 14000 RPM | AB8VKC 29HZ09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€7.13
DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Insert L050 Fekete 18000 rpm | AB8VKD 29HZ10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 In.Lbs.25.8 In.Lbs.1.063 "€4.86
DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Fekete 11000 RPM | AB8VKE 29HZ11L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€11.58
DAYTON 29HZ12 Buna N Spider Insert L110 Fekete 5000 RPM | AB8VKF 29HZ12L1103.287 "0.748 "5000788 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€39.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29HZ08 Buna N Spider Insert L090/l095 7000 RPM
€7.78 /Mértékegység