DAYTON Buna N pókbetétek, pofás tengelykapcsolóhoz


Szűrő
Szín: Fekete , Max. Szögeltérés: 1 , Max. Párhuzamos eltolás (in.): 0.015 , Típus: Buna N Spider
StílusModellCsatlakozó méreteMagasságHosszMax. FORDULATMax. forgatónyomatékNyomatékSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
29HZ10
L0501.063 "0.433 "18,00025.8 In.Lbs.25.8 In.Lbs.1.063 "€4.83
A
29HZ09
L0701.339 "0.437 "14,00044.1 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€6.88
A
29HZ11
L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€11.50
A
29HZ08
L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 In.-Lbs.189/315 In.-Lbs.2.087 "€7.78
A
29HZ07
L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€29.49
A
29HZ12
L1103.287 "0.748 "5000788 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€36.78
A
29HZ05
L1503.732 "0.866 "50001260 In.Lbs.1260 In.Lbs.3.732 "€55.54
A
29HZ06
L1904.469 "0.866 "50001702 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€69.12

Buna N pókbetétek, pofás tengelykapcsolóhoz

A Dayton pofás tengelykapcsoló betéteket a tengelykapcsoló agyak közötti ütések és rezgések csillapítására használják, hogy kis mértékű eltéréseket, köztük szögletes, párhuzamos és tengelyirányú, el lehessen helyezni. A teljes összeszereléshez két állkapocs -agy és egy pók szükséges a nagyobb nyomaték továbbításához, és megakadályozzák az összekötő tengelyek közötti eltéréseket. Ezek a Buna-N betétek kiváló olaj- és ütésállóságot biztosítanak, és képesek ellenállni akár 212 ° F-os hőmérsékletnek is. Válasszon a pofás csatlakozóbetétek széles választékából, amelyek 0.433 és 0.866 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?