Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 29HY79 Tengelycsatlakozó ház szinterezett vas L070 | AB8VHW

DAYTON 29HY79 Tengelycsatlakozó ház szinterezett vas L070

Raktáron
Tétel: AB8VHW Modell: 29HY79

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló test
Fura Dia.3 / 4 "
KulcsnyílásIgen
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 32"
AnyagSzinterelt vas
Dia kívül.1-23 / 64 "
Teljes hossz30.48mm
MéretL070

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsnyílásKulcsméretAnyagDia kívül.Teljes hosszMéretÁr
DAYTON 29HY49 tengelykapcsoló test zsugorított vas L150 | AB8VGN 29HY497 / 8 "Igen3 / 16 "x 3 / 32"Szinterelt vas3.75 "68.25mmL150€111.77
DAYTON 29HY50 tengelykapcsoló test zsugorított vas L150 | AB8VGP 29HY501.125 "Igen1 / 4 "x 1 / 8"Szinterelt vas3.75 "68.25mmL150€109.07
DAYTON 29HY51 tengelycsatoló test szinterezett vas L150 | AB8VGQ 29HY511.25 "Igen1 / 4 "x 1 / 8"Szinterelt vas3.75 "68.25mmL150€109.42
DAYTON 29HY52 tengelykapcsoló test zsugorított vas L150 | AB8VGR 29HY521.375 "Igen5 / 16 "x 5 / 32"Szinterelt vas3.75 "68.25mmL150€120.87
DAYTON 29HY53 tengelykapcsoló test zsugorított vas L150 | AB8VGT 29HY531.5 "Igen3 / 8 "x 3 / 16"Szinterelt vas3.75 "68.25mmL150€120.87
DAYTON 29HY54 tengelykapcsoló test zsugorított vas L150 | AB8VGU 29HY541.625 "Igen3 / 8 "x 3 / 16"Szinterelt vas3.75 "68.25mmL150€109.48
DAYTON 29HY55 Tengelycsatlakozó karosszéria szinterezett vas L150 | AB8VGV 29HY551.75 "Igen3 / 8 "x 3 / 16"Szinterelt vas3.75 "68.25mmL150€109.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29HY79 Tengelycsatlakozó ház szinterezett vas L070
€12.46 /Mértékegység