DAYTON 26Y497 Platform teherautó kapacitása 2200 Lb L60 x W30 Fa | AB8TCT

DAYTON 26Y497 platós teherautó kapacitása 2200 Lb L60 x W30 Fa

Tétel: AB8TCT Modell: 26Y497
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,729.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője12 "
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípusÖntapadó gumi
Görgő kerék szélessége2.5 "
Fedélzeti magasság16.25 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagWood
Fedélzeti típusdönthető
Fedélzet szélessége30 "
befejezCsiszolt és lakkozott
Keret anyagKeményfa
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség2200 font
Teljes magasság45.25 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.65
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzeti típusGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaFedélzet szélességeHosszabbítottbefejezKeret anyagNyomtávÁr
DAYTON 13X463 Standard Platform Truck 2000 Lb. 36 hüvelyk | AA6GTX 13X463Alumínium6"Öntapadó gumi24 "--Alumínium11€1,109.65
DAYTON 13X464 standard teherautó 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA6GTY 13X464Alumínium6"Öntapadó gumi24 "--Alumínium11€1,066.81
DAYTON 13X465 standard emelőkosár 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA6GTZ 13X465Alumínium6"Öntapadó gumi30 "--Alumínium11€1,149.15
DAYTON 13X466 Standard Platform Truck 2000 Lb. 60 hüvelyk | AA6GUA 13X466Alumínium6"Öntapadó gumi30 "--Alumínium11€1,364.41
DAYTON 13X467 standard teherautó 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság AA6GUB 13X467Alumínium6"Öntapadó gumi36 "--Alumínium11€1,490.72
DAYTON 13X468 standard teherautó 3000 lb 60 hüvelyk hosszúság AA6GUC 13X468Alumínium8"fenolos30 "--Alumínium11€1,092.12
DAYTON 13X469 standard teherautó 3000 lb 60 hüvelyk hosszúság AA6GUD 13X469Alumínium8"fenolos36 "--Alumínium11€1,327.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26Y497 platós teherautó kapacitása 2200 Lb L60 x W30 Fa
€1,729.67 /Mértékegység