SIEMENS SHJD sorozatú csavar öntött házú megszakítókon


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Keret típusa: SJD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
SHJD69200
200A€6,685.18
A
SHJD69200NGT
200A-
ajánlatkérés
B
SHJD69300
300A-
ajánlatkérés
A
SHJD69300G
300A-
ajánlatkérés
B
SHJD69300NGT
300A€9,299.62
B
SHJD69300NT
300A€7,312.05
A
SHJD69400H
400A-
ajánlatkérés
C
SHJD69400NT
400A-
ajánlatkérés
B
SHJD69400NGTH
400A€10,145.43
A
SHJD69400
400A-
ajánlatkérés
A
SHJD69400G
400A-
ajánlatkérés

SHJD sorozatú csavar öntött házú megszakítókon

A Siemens SHJD sorozatú megszakítókat úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a túlterhelés és a rövidzárlat ellen az elektromos veszélyek elkerülése érdekében. Ezek az eszközök termikus-mágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciók ellátására, valamint csavarozható rögzítési lehetőséggel rendelkeznek a paneltáblákkal és kapcsolótáblákkal való kompatibilitás érdekében. Továbbá szilárdtest-védelmi mechanizmusokkal vannak beépítve, hogy elektronikusan vezéreljék az áramáramlást, és fokozott biztonságot nyújtanak az érzékeny készülékek számára. Ezek az UL-listás megszakítók 400 A maximális névleges áramerősséget biztosítanak 35 kA megszakítási kapacitás mellett 480 VAC feszültség mellett.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?