DAYTON 13X466 Standard Platform Truck 2000 Lb. 60 hüvelyk | AA6GUA

DAYTON 13X466 szabványos platós teherautó 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA6GUA Modell: 13X466

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,364.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagalumínium
Fedélzeti típusAlumínium
Fedélzet szélessége30 "
Keret anyagAlumínium
Nyomtáv11
Fogantyú típusaEllenütemű
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság42 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)155.7
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzeti típusGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaFedélzet szélességeHosszabbítottbefejezKeret anyagNyomtávÁr
DAYTON 13X463 Standard Platform Truck 2000 Lb. 36 hüvelyk | AA6GTX 13X463Alumínium6"Öntapadó gumi24 "--Alumínium11€1,109.65
DAYTON 13X464 standard teherautó 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA6GTY 13X464Alumínium6"Öntapadó gumi24 "--Alumínium11€1,066.81
DAYTON 13X465 standard emelőkosár 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA6GTZ 13X465Alumínium6"Öntapadó gumi30 "--Alumínium11€1,149.15
DAYTON 13X467 standard teherautó 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság AA6GUB 13X467Alumínium6"Öntapadó gumi36 "--Alumínium11€1,490.72
DAYTON 13X468 standard teherautó 3000 lb 60 hüvelyk hosszúság AA6GUC 13X468Alumínium8"fenolos30 "--Alumínium11€1,092.12
DAYTON 13X469 standard teherautó 3000 lb 60 hüvelyk hosszúság AA6GUD 13X469Alumínium8"fenolos36 "--Alumínium11€1,327.64
DAYTON 13X470 Standard platós teherautó 3000 Lb. 72 hüvelyk hosszúság | AA6GUE 13X470Alumínium8"poliuretán36 "-PorbevonatúAlumínium11€1,135.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13X466 szabványos platós teherautó 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság
€1,364.41 /Mértékegység