Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26WA98 Photocontrol Fix 120–277vac | AB8QRD

DAYTON 26WA98 Photocontrol Fix 120–277vac

Raktáron
Tétel: AB8QRD Modell: 26WA98
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
€30.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekÁttetsző
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1.875 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki30 a 60
Lábgyertyák be10 a 20
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz1.75 "
Max. Előtéterősítők6
Max. Izzó erősítők6
Max. Teljesítmény720 a 1662
FelszerelésRögzített
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120 a 277
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.9
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: A késleltetett művelet kiküszöböli az autó fényszórói, villámlás, 9"-es vezetékek miatti terhelések kikapcsolását

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményFeszültségÁr
DAYTON 26WA97 Photocontrol Fix 120vac | AB8QRC 26WA97720120€16.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26WA98 Photocontrol Fix 120–277vac
€30.94 /Mértékegység