Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26WA97 Photocontrol Fix 120vac | AB8QRC

DAYTON 26WA97 Photocontrol Fixed 120vac

Raktáron
Tétel: AB8QRC Modell: 26WA97
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
€16.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekÁttetsző
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1.875 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki30 a 60
Lábgyertyák be10 a 20
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz1.75 "
Max. Előtéterősítők6
Max. Izzó erősítők6
Max. Teljesítmény720
FelszerelésRögzített
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)14.8
Hajó hossza (cm)40.6
Hajószélesség (cm)7.1
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: A késleltetett művelet kiküszöböli az autó fényszórói, villámlás, 9"-es vezetékek miatti terhelések kikapcsolását

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményFeszültségÁr
DAYTON 26WA98 Photocontrol Fix 120–277vac | AB8QRD 26WA98720 a 1662120 a 277€30.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26WA97 Photocontrol Fixed 120vac
€16.55 /Mértékegység