Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26WA93 Photocontrol menetes 120vac | AB8QQY

DAYTON 26WA93 Photocontrol Menetes 120vac

Raktáron
Tétel: AB8QQY Modell: 26WA93
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
€17.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1.5 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki30 a 60
Lábgyertyák be10 a 20
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz3"
Max. Előtéterősítők16.7
Max. Izzó erősítők16.7
Max. Teljesítmény2000
Felszerelés1/2 "férfi csővezeték
NEMA értékelésFeszes eső
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)35.2
Hajószélesség (cm)5.4
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Beépített késleltetés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
DAYTON 26WA91 Photocontrol 200 - 240vac menetes | AB8QQW 26WA91Fekete1.375 "3.375 "1800200 a 2401.38 "€6.13
DAYTON 26WA92 Photocontrol menetes 120vac | AB8QQX 26WA92Szürke1.375 "2.375 "18001201.38 "€18.38
DAYTON 26WA94 Photocontrol menetes 208 - 277vac | AB8QQZ 26WA94Szürke1.5 "3"2000208 a 2772"€17.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26WA93 Photocontrol Menetes 120vac
€17.09 /Mértékegység