DAYTON Világító fényvezérlők, 1/2 hüvelykes férfi csőmenetes


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Ház típusa: Esőálló , Ház anyaga: Polikarbonát , Beépítési: 1/2 "férfi csővezeték , NEMA minősítés: Feszes eső , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 158 fokig F
StílusModellszínekMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
26WA91
Fekete1.375 "3.375 "1800200 a 2401.38 "€6.13
B
26WA92
Szürke1.375 "2.375 "18001201.38 "€18.37
C
26WA94
Szürke1.5 "3"2000208 a 2772"€17.09
C
26WA93
Szürke1.5 "3"20001202"€17.09

Világító fényvezérlők, 1/2 hüvelykes férfi csőmenetes

A Dayton világítási fotóvezérlőket beltéri és kültéri létesítményekbe telepítik, így szürkülettől hajnalig állíthatók be a fénybeállítások a fény automatikus be- és kikapcsolásával. Ezek az egységek ideálisak parkolók, hirdetőtáblák, biztonsági, önkormányzati, út- és utcai világításhoz, és segítenek az energiamegtakarításban. Beépített késleltetéssel vannak ellátva, amely megakadályozza a hamis kerékpározást, és fröccsöntött polikarbonát házzal rendelkeznek a kiváló ütés- és kopásállóság érdekében. Tartalmaznak egy ellenanyát és alátéttömítést a tömítésmentes felszereléshez, és esőálló burkolattal rendelkeznek, hogy minden időjárási körülménynek ellenálljanak. Válasszon a 2.375 és 3.375 hüvelyk közötti hosszúságban elérhető világítási fotóvezérlők egy sorából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?