Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-4304 Belső saroktartó, 8 lyuk, 80 mm x 76 mm x 80 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYN 5JRP8

80/20 40-4304 belső saroktartó, 8 lyuk, 80 mm x 76 mm x 80 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EYN Modell: 40-4304Kereszthivatkozás: 5JRP8
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
€20.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 8-lyukú
színekSzűrő kikapcsolása
A méret80 mm
B mérete80mm
C. mérete6 mm
D dimenzió20 mm
E méret18 mm
F méret40 mm
G dimension76 mm
H méret8.3 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302496085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagbefejezszínekÁr
80/20 4114 belső saroktartó, 8 lyuk, 2 x 1-7/8 x 2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188 "AlumíniumanodizeSzűrő kikapcsolása€18.00
80/20 4304 belső saroktartó, 8 lyuk, 3 x 2-13/16 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "AlumíniumanodizeSzűrő kikapcsolása€22.01
80/20 25-4114 Belső saroktartó, 8 lyuk, 50 mm x 47 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmAlumíniumanodizeSzűrő kikapcsolása€13.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4304 belső saroktartó, 8 lyuk, 80 mm x 76 mm x 80 mm, alumínium, átlátszó
€20.92 /Mértékegység