DAYTON 25K809 Gyorsszerelő kocsi 20000 Lb. | AB8HUK

DAYTON 25K809 Gyorsszerelő kocsi 20000 Lb.

Raktáron
Tétel: AB8HUK Modell: 25K809

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,529.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan telepíthető kocsi
A gerendás karimához illeszkedik6 "hogy 12"
Head Room to Bail7-1 / 6 "
Head Room to Shaft9-11/16" to 11-5/16"
Terhelhetőség20,000 font
Kerék anyagaTömör acél görgők tömített csapágyakkal
Kerék futómű átmérője5-15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)52
Hajó hossza (cm)48
Hajószélesség (cm)51
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikTerhelhetőségÁr
DAYTON 25K805 Gyorsszerelő kocsi 2000 Lb. | AB8HUF 25K8052-1 / 2 "- 8"2000 font€263.42
DAYTON 25K806 Gyorsszerelő kocsi 4000 Lb. | AB8HUG 25K8063 "hogy 8"4000 font€773.59
DAYTON 25K807 Gyorsszerelő kocsi 6000 Lb. | AB8HUH 25K8073 "hogy 8"6000 font€511.39
DAYTON 25K808 Gyorsszerelő kocsi 10000 Lb. | AB8HUJ 25K8084 "hogy 12"10,000 font€779.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 25K809 Gyorsszerelő kocsi 20000 Lb.
€1,529.51 /Mértékegység