LEESON Levegőztető ventilátormotorok, egyfázisú, TEAO 115 és 230 V mezőgazdasági, merev alap


A Leeson levegőztető ventilátormotorok nagy indítónyomatékot biztosítanak a mezőgazdasági istállókban és terménytároló területeken lévő ventilátorok meghajtására. Ezek az egységek hengerelt acélvázzal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a meghosszabbított élettartam érdekében.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEAO , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Kenés: VERIFY , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , fázis: 1 , Védelem: AUTOMATIKUS , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , RPM: 3600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 7 / 8 "
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactortípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
LM24787
143TZ16.8 / 8.41.51.1279CTR115 / 230€892.19
B
LM24788
145TZ11.832.2499.2BTR230€1,242.27

Jellemzők

  • TEAO (Totally Enclosed Air Over) burkolattal rendelkeznek, amely a légáramba van beépítve, ahol a ventilátor által generált légmozgás áthalad a motoron, hogy lehűtse azt.
  • Ezek az egységek kettős árnyékolású golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és folyamatos működés és a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Egyfázisú kialakításuk és vízszintes motortájolásuk hatékony teljesítményt és maximális megbízhatóságot kínál mind a változó, mind az állandó nyomatékú alkalmazásokban.
  • Ezek a motorok szilárd alapra vannak csavarozva, hogy csökkentsék a működés során keletkező rezgéseket és zajt.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a folyamatos szolgálat?

A folyamatos üzemű motorok névleges teljesítményükön folyamatosan működnek az előírt hőmérsékleti tartományon belül, ahol a motor hosszú ideig állandó terheléssel működik, hogy elérje a termikus egyensúlyt.

Mi az a túlterhelés elleni hővédelem?

A túlterhelés elleni hővédők védik a motort a túlmelegedéstől. Automatikusan visszaállíthatók, hogy a motor lehűlésekor azonnal megkezdődjön a működés.

Milyen irányba forog ez a motor?

Az óramutató járásával ellentétes forgás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?