DAYTON 25K807 Gyorsszerelő kocsi 6000 Lb. | AB8HUH

DAYTON 25K807 Gyorsszerelő kocsi 6000 Lb.

Raktáron
Tétel: AB8HUH Modell: 25K807

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€511.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan telepíthető kocsi
A gerendás karimához illeszkedik3 "hogy 8"
Head Room to Bail5-15 / 16 "
Head Room to Shaft6-3/4" to 8-1/4"
Terhelhetőség6000 font
Kerék anyagaTömör acél görgők tömített csapágyakkal
Kerék futómű átmérője3-15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.995
Hajó magassága (cm)35
Hajó hossza (cm)38
Hajószélesség (cm)35.5
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikTerhelhetőségÁr
DAYTON 25K805 Gyorsszerelő kocsi 2000 Lb. | AB8HUF 25K8052-1 / 2 "- 8"2000 font€263.42
DAYTON 25K806 Gyorsszerelő kocsi 4000 Lb. | AB8HUG 25K8063 "hogy 8"4000 font€773.59
DAYTON 25K808 Gyorsszerelő kocsi 10000 Lb. | AB8HUJ 25K8084 "hogy 12"10,000 font€779.97
DAYTON 25K809 Gyorsszerelő kocsi 20000 Lb. | AB8HUK 25K8096 "hogy 12"20,000 font€1,529.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 25K807 Gyorsszerelő kocsi 6000 Lb.
€511.39 /Mértékegység