Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23Y183 Pneumatikus vibrátor 67.5 Lb. | AB7QBK

DAYTON 23Y183 vibrátor pneumatikus erő 67.5 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7QBK Modell: 23Y183
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
€560.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása675 font
CFM 60 psi3.2
CFM @ 80 PSI4.9
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi87
AdóFolyamatos
Erő besorolása67.5 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet266 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
Hangtompító1A326
Kimeneti port1/4 "BSPP
Teljes magasság4 9 / 16 "
Teljes hossz2.375 "
Teljes szélesség2.375 "
Sebesség @ 60 psi3080 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi3440 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.48
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.99
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 23Y182 vibrátoros pneumatikus erő 43.2 font | AB7QBJ 23Y1824.125 "1.75 "1.75 "€296.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23Y183 vibrátor pneumatikus erő 67.5 Lb.
€560.21 /Mértékegység