Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23Y182 vibrátoros pneumatikus erő 43.2 font | AB7QBJ

DAYTON 23Y182 vibrátor pneumatikus erő 43.2 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7QBJ Modell: 23Y182
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
€296.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása432 font
CFM 60 psi1.8
CFM @ 80 PSI2.6
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi84
AdóFolyamatos
Erő besorolása43.2 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet266 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
Hangtompító1A325
Kimeneti port1/8 "BSPP
Teljes magasság4.125 "
Teljes hossz1.75 "
Teljes szélesség1.75 "
Sebesség @ 60 psi3460 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi4045 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)12.47
Hajószélesség (cm)7.49
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 23Y183 Pneumatikus vibrátor 67.5 Lb. | AB7QBK 23Y1834 9 / 16 "2.375 "2.375 "€560.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23Y182 vibrátor pneumatikus erő 43.2 Lb.
€296.95 /Mértékegység