DAYTON 20X605 Nedves / száraz vákuum 1.3 Hp 9 gallon 120v | AB6ARQ

DAYTON 20X605 Nedves/száraz vákuum 1.3 LE 9 Gallon 120V

Raktáron
Tétel: AB6ARQ Modell: 20X605

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,061.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves / száraz vákuum
Légáramlat101 cfm
erősítők7.5
Átlagos kefe élettartam500 XNUMX óra.
GörgőkIgen
Száraz kapacitás9 gal.
Szűrő típusaHidrofób közeg
Magasság22 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza10 láb.
Hz60
Hossz14 "
Motorok száma2
Csúcs HP1.3
Tápkábel hossza25 láb.
Statikus nyomás87 "
Tartály anyagapoliuretán
Tartályméret9 gal.
Feszültség120
2 év
Watts900
Nedves kapacitás6 gal.
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.9075
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8508190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLégáramlaterősítőkTápkábel hosszaHangszintTartály anyagaTartályméretFeszültségÁr
DAYTON 20X606 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 13 gallon 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán13 gal.120€1,767.48
DAYTON 20X607 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 13 gallon 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán13 gal.120€2,367.72
DAYTON 20X608 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 18 gallon 120v | AB6ARU 20X60827 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán18 gal.120€2,058.88
DAYTON 20X609 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 18 gallon 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán18 gal.120€2,299.92
DAYTON 61HV86 Bolti porszívó, 12 Gal. Tartályméret, 114 Cfm, 2 1/2 hüvelykes akuumos tömlő átm. | CH6KMT 61HV8615 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRozsdamentes acél12 gal.120V AC€548.80
DAYTON 61HV92 Bolti porszívó, 16 Gal. Tartályméret, 90 Cfm, 1 7/8 hüvelykes vákuumtömlő átm. | CH6KMV 61HV9223 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRozsdamentes acél16 gal.120V AC€942.86
DAYTON 61HV95 Bolti porszívó, 4 1/2 gal. Tartályméret, 80 Cfm, 1 1/4 hüvelykes vákuumtömlő átm. | CH6KMW 61HV9512 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRozsdamentes acél4 1/2 gal.120V AC€413.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20X605 Nedves/száraz vákuum 1.3 LE 9 Gallon 120V
€1,061.64 /Mértékegység