DAYTON 61HV86 Bolti porszívó, 12 Gal. Tartályméret, 114 Cfm, 2 1/2 hüvelykes akuumos tömlő átm. | CH6KMT

DAYTON 61HV86 Bolti porszívó, 12 Gal. Tartályméret, 114 Cfm, 2 1/2 hüvelyk akumtömlő átm.

Raktáron
Tétel: CH6KMT Modell: 61HV86

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShop Vákuum
Légáramlat114 cfm
erősítők10.5A
Átlagos kefe élettartam600 óra.
Szűrő hatékonysága90% 0.3 mikronnál
Szűrő típusaStandard
Frekvencia60 Hz
Magasság28 3 / 4 "
Tömlő Dia.2 1 / 2 "
Tömlő hossza8 ft.
Hossz15 3 / 4 "
Motorok száma1
Csúcs HP6 hp
Plug TypeKét ág
Power1200W
Tápkábel hossza18 ft.
Hangszint80 dB
Statikus nyomás75 "
Tank kapacitás9 3/4 gal.
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartályméret12 gal.
Feszültség120V AC
Watts285W
Szélesség15 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.845
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLégáramlaterősítőkTápkábel hosszaHangszintTartály anyagaTartályméretFeszültségÁr
DAYTON 20X605 Nedves / száraz vákuum 1.3 Hp 9 gallon 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525 láb.-poliuretán9 gal.120€1,061.64
DAYTON 20X606 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 13 gallon 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán13 gal.120€1,767.48
DAYTON 20X607 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 13 gallon 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán13 gal.120€2,367.72
DAYTON 20X608 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 18 gallon 120v | AB6ARU 20X60827 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán18 gal.120€2,058.88
DAYTON 20X609 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 18 gallon 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625 láb.-poliuretán18 gal.120€2,299.92
DAYTON 61HV92 Bolti porszívó, 16 Gal. Tartályméret, 90 Cfm, 1 7/8 hüvelykes vákuumtömlő átm. | CH6KMV 61HV9223 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRozsdamentes acél16 gal.120V AC€942.86
DAYTON 61HV95 Bolti porszívó, 4 1/2 gal. Tartályméret, 80 Cfm, 1 1/4 hüvelykes vákuumtömlő átm. | CH6KMW 61HV9512 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRozsdamentes acél4 1/2 gal.120V AC€413.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 61HV86 Bolti porszívó, 12 Gal. Tartályméret, 114 Cfm, 2 1/2 hüvelyk akumtömlő átm.
€548.80 /Mértékegység