DAYTON 20UA28 zsalu, állítható 42 magasság x 24 szélesség | AG9LPV

DAYTON 20UA28 zsalu, állítható 42 magasság x 24 szélesség

Raktáron
Tétel: AG9LPV Modell: 20UA28

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,074.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált zsalu zsalu
Karima szélessége1.5
Szabad terület5.010 sq ft.
Belső magasság36
Belső szélesség39 "
AnyagExtrudált alumínium
Max. Kipufogó (CFM)8417 cfm
Max. Szívás (CFM)5886 cfm
Max. Sebesség3000
Min. Fali nyílás (in.)42 x 24 W
Kések száma9
Külső magasság44.5 "
Külső szélesség44.5
típusLeereszthető karimakészlettel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.675
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok): 45/90

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságKarima szélességeSzabad területKülső szélességtípusBelső magasságBelső szélességAnyagÁr
DAYTON 5NKH6 kombinált zsalu zsalu, állítható 17-1/2 H alumínium | AE4WKT 5NKH617.5 "1.25 "0.521 négyzetméter.17.5 "Állítható csappantyú12 "15 "Alumínium€720.34
DAYTON 5NKH7 kombinált gerendatartó állítható 23-1 / 2 H alumínium | AE4WKU 5NKH723.5 "1.25 "1.349 négyzetméter.23.5 "Állítható csappantyú18 "21 "Alumínium€886.77
DAYTON 5NKH8 kombinált gerendacsillapító állítható 29-1 / 2 H alumínium | AE4WKV 5NKH829.5 "1.25 "2.203 négyzetméter.29.5 "Állítható csappantyú24 "27 "Alumínium€1,215.61
DAYTON 5NKH9 kombinált gerendacsillapító állítható 35-1 / 2 H alumínium | AE4WKW 5NKH935.5 "1.25 "3.667 négyzetméter.35.5 "Állítható csappantyú30 "33 "Alumínium€1,353.76
DAYTON 5NKJ0 kombinált gerendatartó állítható 41-1 / 2 H alumínium | AE4WKX 5NKJ041.5 "1.25 "5.010 négyzetméter.41.5 "Állítható csappantyú36 "39 "Alumínium€1,800.19
DAYTON 5NKJ1 kombinált oszlopcsillapító állítható 47-1 / 2 H alumínium | AE4WKY 5NKJ147.5 "1.25 "7.109 négyzetméter.47.5 "Állítható csappantyú42 "45 "Alumínium€2,162.27
DAYTON 20UA22 kombinált zsalu csappantyú, 24 x 24 hüvelykes falnyílás, extrudált alumínium | CH9WQZ 20 UA22--------€890.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20UA28 zsalu, állítható 42 magasság x 24 szélesség
€2,074.74 /Mértékegység