DAYTON 5NKH6 kombinált zsalu zsalu, állítható 17-1/2 H alumínium | AE4WKT

DAYTON 5NKH6 kombinált zsalu zsalu, állítható 17-1/2 H alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WKT Modell: 5NKH6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€732.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált zsalu zsalu
Karima szélessége1.25 "
Szabad terület0.521 négyzetméter.
Belső magasság12 "
Belső szélesség15 "
AnyagAlumínium
Max. Kipufogó (CFM)625
Max. Szívás (CFM)438
Max. Sebesség3000 fpm
Min. Fali nyílás (in.)18 x 18 W
Kések száma3
Külső magasság17.5 "
Külső szélesség17.5 "
típusÁllítható csappantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.669
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45/90)

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságKarima szélességeSzabad területKülső szélességtípusBelső magasságBelső szélességAnyagÁr
DAYTON 5NKH7 kombinált gerendatartó állítható 23-1 / 2 H alumínium | AE4WKU 5NKH723.5 "1.25 "1.349 négyzetméter.23.5 "Állítható csappantyú18 "21 "Alumínium€909.62
DAYTON 5NKH8 kombinált gerendacsillapító állítható 29-1 / 2 H alumínium | AE4WKV 5NKH829.5 "1.25 "2.203 négyzetméter.29.5 "Állítható csappantyú24 "27 "Alumínium€1,238.36
DAYTON 5NKH9 kombinált gerendacsillapító állítható 35-1 / 2 H alumínium | AE4WKW 5NKH935.5 "1.25 "3.667 négyzetméter.35.5 "Állítható csappantyú30 "33 "Alumínium€1,379.01
DAYTON 5NKJ0 kombinált gerendatartó állítható 41-1 / 2 H alumínium | AE4WKX 5NKJ041.5 "1.25 "5.010 négyzetméter.41.5 "Állítható csappantyú36 "39 "Alumínium€1,846.58
DAYTON 5NKJ1 kombinált oszlopcsillapító állítható 47-1 / 2 H alumínium | AE4WKY 5NKJ147.5 "1.25 "7.109 négyzetméter.47.5 "Állítható csappantyú42 "45 "Alumínium€2,204.32
DAYTON 20UA28 zsalu, állítható 42 magasság x 24 szélesség | AG9LPV 20 UA2844.5 "1.55.010 sq ft.44.5Leereszthető karimakészlettel3639 "Extrudált alumínium€2,128.22
DAYTON 20UA22 kombinált zsalu csappantyú, 24 x 24 hüvelykes falnyílás, extrudált alumínium | CH9WQZ 20 UA22--------€1,098.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKH6 kombinált zsalu zsalu, állítható 17-1/2 H alumínium
€732.99 /Mértékegység