Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Wing Nut, Steel, 5/16-18 Thread Size, 1-7/16 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTM 5MMX4

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-7/16 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE4RTM Típus: 0-DE-700DS7-Kereszthivatkozás: 5MMX4
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
€65.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
befejezEgyszerű
Karima Dia.1 / 2 "
Fokozat2
Magasság11 / 16 "
AnyagAcél
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-7/16 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 Pk
€65.98 /csomag