DAYTON 1Z824 DC hajtóműves motor 50 Rpm 12v Tenv | AB4MNL

DAYTON 1Z824 DC hajtóműves motor 50 ford./perc 12v Tenv

Raktáron
Tétel: AB4MNL Modell: 1Z824

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€630.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők13.98
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel36:1
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/6
Hossz kevesebb tengely10.125 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték183 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc50
Teljes hossz11.625 "
Túlterhelés150 font
Pótkefék6YHY5
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsBemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0075
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501104060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkÁttételMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percRPM tartományÁr
DAYTON 1Z820 DC egyenáramú motor 23 fordulat / perc 12v Tenv | AB4MNJ 1Z8209.4082:1280 in.-lb.2316 a 30€683.26
DAYTON 1Z822 DC egyenáramú motor 31 fordulat / perc 12v Tenv | AB4MNK 1Z82213.9858:1278 in.-lb.3131 a 50€711.01
DAYTON 1Z826 DC egyenáramú motor 64 fordulat / perc 12v Tenv | AB4MNM 1Z82613.9828:1150 in.-lb.6451 a 75€657.15
DAYTON 1Z831 DC DC hajtómotor 94 Rpm 12v Tenv | AB4MNN 1Z83113.9819:1102 in.-lb.9476 a 100€634.73
DAYTON 1Z833 DC egyenáramú motor 170 fordulat / perc 12v Tenv | AB4MNP 1Z83313.9811:157 in.-lb.170151 a 200€646.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1Z824 DC hajtóműves motor 50 ford./perc 12v Tenv
€630.83 /Mértékegység