DAYTON 1YBA2 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/4hp 1625rpm | AB4HPB

DAYTON 1YBA2 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/4hp 1625rpm

Raktáron
Tétel: AB4HPB Modell: 1YBA2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€553.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatcher / szetter motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
befejezSzürke
Keret48Y
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.3-1.4
HP1/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6"
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc1625
Teljes hossz7 9 / 16 "
Fázis1
ForgásCWSE
RPM tartomány1601-1700
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1 9 / 16 "
Tengely típusaEgyágyas lakás
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4765
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésKeretTeljes terhelésű erősítőkSzerelési helyzetAdattábla fordulat / percTeljes hosszForgásRPM tartományÁr
DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hp 1725rpm | AE7FHX 5XPP1Sáv48YZ7.2/3.6Vízszintes17259.125 "CW / CCW1701-1800€525.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1YBA2 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/4hp 1625rpm
€553.59 /Mértékegység