A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Igen , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Befejez: Szürke , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor típusa: PSC , Névleges hatásfok: 69.0% , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 "
Keltető / szetter motorok, állandó osztott kondenzátorok
A Dayton keltető / szetter mezőgazdasági váltóáramú motorjai nedves/meleg levegőt keringetnek a baromfinevelő berendezésekben. Hengerelt acélkeretekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak, és teljesen zárt levegővel rendelkeznek a burkolatok felett, hogy megvédjék a nedvességtől és a levegőben lévő részecskéktől. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és az UL listán szereplő állandó osztott kondenzátoros motorok csendes, sima és lágy indítási teljesítményt biztosítanak a fúvókban és ventilátorokban. Folyamatos munkacikluson működnek, hogy állandó energiát biztosítsanak a gépeknek és szerszámoknak, állásidő nélkül. Tartalmazzák a tömített csatlakozófedelet és a hevedereket a tengelycsapágyak védelmére. A golyóscsapágyak növelik a motor teljesítményét, és csapos vagy szalagos rögzítéssel rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a motorok széles választékából, amelyek automatikus és kézi hővédelemmel is kaphatók.