DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hp 1725rpm | AE7FHX

DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2LE 1725rpm

Raktáron
Tétel: AE7FHX Modell: 5XPP1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€525.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatcher / szetter motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48YZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők7.2/3.6
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.625 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramkeltetőbe
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaPSC
FelszerelésSáv
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság69.0%
Teljes hossz9.125 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Tengely típusaLakás
HővédelemKézikönyv
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7525
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésKeretTeljes terhelésű erősítőkSzerelési helyzetAdattábla fordulat / percTeljes hosszForgásRPM tartományÁr
DAYTON 1YBA2 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/4hp 1625rpm | AB4HPB 1YBA2Stud48Y1.3-1.4Vízszintes vagy függőleges16257 9 / 16 "CWSE1601-1700€553.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2LE 1725rpm
€525.93 /Mértékegység