Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1X459 O-gyűrű szíjtárcsa 1/4 Fix vas | AB4CVU

DAYTON 1X459 O-gyűrű szíjtárcsa 1/4 Fix vas

Raktáron
Tétel: AB4CVU Modell: 1X459

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-gyűrű tárcsa
Fura Dia.1 / 4 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma1
Dia kívül.0.88 "
A csavart tartalmazzaNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8483509040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1X459 O-gyűrű szíjtárcsa 1/4 Fix vas
€16.12 /Mértékegység