HARLOFF M sorozatú eljárási kocsik


Szűrő
StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M3DS1830K06
18 "40.75 "18 "€2,169.67
B
MDS3030E16
22 "42.63 "37.5 "€3,205.70

M sorozatú eljárási kocsik

A Harloff M sorozatú eljárási kocsikat orvosi tárolásra és szállításra használják. Ezeket az orvosi kocsikat több fiókkal tervezték, hogy segítsék az egészségügyi szakembereket az orvosi kellékek és felszerelések megszervezésében és szállításában az eljárások során. Acélból készült, porszórt konstrukció a szerkezeti merevség és a karcállóság érdekében. A kocsikon lévő előre menetes furatok megkönnyítik a felszerelést. 18 és 22 hüvelykes mélységben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?