CARLING TECHNOLOGIES A sorozatú kiegészítő védők


Szűrő
AC feszültség besorolása: 125 VAC , AIR @ 120VAC: 1.5kA , AIR @ 125VDC: Nem értékelt , AIR @ 240VAC: 1.5kA , AIR @ 65VDC: 3kA , AIR minősítés: 1.5kA , Megszakító típusa: Mágneses , Görbe típusa: közepes , Mélység: 2.69 " , Hossz: 2" , Max. Vezeték mérete: Nem Meghatározott , Rögzítési típus: Csavaroz , Pólusok száma: 1 , fázis: 1 , Kapcsoló típusa: Toggle , Terminál csatlakozás: # 10-32 Csavar , Szélesség: 0.76 "
StílusModellerősítőkDC feszültség besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
AA1-B0-34-610 -5D1-I
1032 VDC€23.46
A
AA1-B0-34-615 -5D1-I
1532 VDC€23.46
A
AA1-B0-34-630 -5D1-I
3065 VDC€23.46
A
AA1-B0-34-650 -5D1-I
5065 VDC€23.46

A sorozatú kiegészítő védők

A Carling Technologies A sorozatú hidraulikus mágneses kiegészítő védőket áram túlterhelés és rövidzárlat esetén történő precíziós működésre tervezték. Ezek a panelre szerelt megszakítók mágneses kioldással rendelkeznek, így túlterhelés esetén azonnali kioldást tesznek lehetővé. Kompakt keretük van a rakományközpontokban a jobb helykihasználás érdekében, és fel vannak szerelve kapcsolóval vagy kapcsolóval a kézi kioldáshoz és a hibajelzéshez. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező megszakítók ideálisak a zord környezeti alkalmazásokhoz, amelyek további tömítésvédelmet igényelnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?