Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310023403 45 Deg. Könyök, 1/2 hüvelykes méret | AE2BVE 4WGX5

ANVIL 0310023403 45 Deg. Könyök, 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE2BVE Típus: 0310023403Kereszthivatkozás: 4WGX5
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
€10.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0310022801 45 Deg. Könyök, 1/8 hüvelykes méret | AE2BVB 4WGX2 03100228011 / 8 "€12.84
ANVIL 0310023007 45 Deg. Könyök, 1/4 hüvelykes méret | AE2BVC 4WGX3 03100230071 / 4 "€14.50
ANVIL 0310023205 45 Deg. Könyök, 3/8 hüvelykes méret | AE2BVD 4WGX4 03100232053 / 8 "€14.28
ANVIL 0310023601 45 Deg. Könyök, 3/4 hüvelykes méret | AE2BVF 4WGX6 03100236013 / 4 "€12.81
ANVIL 0310023809 45 Deg. Könyök, 1 hüvelykes méret | AE2BVG 4WGX7 03100238091"€16.58
ANVIL 0310024005 45 Deg. Könyök, 1-1/4 hüvelykes méret | AE2BVH 4WGX8 03100240051.25 "€27.03
ANVIL 0310024203 45 Deg. Könyök, 1-1/2 hüvelykes méret | AE2BVJ 4WGX9 03100242031.5 "€31.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310023403 45 Deg. Könyök, 1/2 hüvelykes méret
€10.02 /Mértékegység