RULAND MANUFACTURING MJCC sorozatú állkapcsoló agyak


Szűrő
Anyag: Alumínium
StílusModellFura Dia.KulcsnyílásKulcsméretDia kívül.Teljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
MJCC25-8-A
8mmIgen2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25€82.11
A
MJCC33-8-A
8mmIgen2 1 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€119.98
A
MJCC33-10-A
10mmIgen3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€120.44
B
MJCC25-10-A
10mmNem3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25€81.92
C
MJCC41-10-A
10mmNem3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€141.42
C
MJCC41-11-A
11mmIgen4 1.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€150.57
A
MJCC33-11-A
11mmIgen4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€119.98
A
MJCC25-11-A
11mmIgen4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25€87.30
A
MJCC33-12-A
12mmIgen4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€113.63
B
MJCC25-12-A
12mmNem4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25€85.47
C
MJCC51-12-A
12mmIgen4 1.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€231.74
C
MJCC41-12-A
12mmNem4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€146.43
C
MJCC41-14-A
14mmNem5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€145.17
C
MJCC51-14-A
14mmIgen5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€231.74
A
MJCC33-14-A
14mmIgen5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€118.28
C
MJCC57-14-A
14mmIgen5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€304.09
C
MJCC57-15-A
15mmIgen5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€287.48
C
MJCC51-15-A
15mmIgen5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€238.85
A
MJCC33-15-A
15mmIgen5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€119.05
C
MJCC41-15-A
15mmIgen5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€154.16
C
MJCC51-16-A
16mmIgen5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€231.74
C
MJCC57-16-A
16mmNem5 2.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€285.93
C
MJCC41-16-A
16mmNem5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€141.42
A
MJCC33-16-A
16mmIgen5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€120.44
C
MJCC41-17-A
17mmIgen5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€168.44
C
MJCC57-17-A
17mmIgen5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€341.80
C
MJCC57-19-A
19mmIgen6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€324.53
C
MJCC51-19-A
19mmIgen6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€316.26
C
MJCC41-19-A
19mmIgen6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€174.28
C
MJCC41-20-A
20mmNem6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€149.63
C
MJCC51-20-A
20mmIgen6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€230.91
C
MJCC57-20-A
20mmNem6 2.8 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€305.81
C
MJCC57-25-A
25mmNem8 3.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€305.24
C
MJCC51-25-A
25mmIgen8 3.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€227.21
C
MJCC57-30-A
30mmIgen8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€287.48

MJCC sorozatú állkapcsoló agyak

A Ruland Manufacturing MJCC sorozatú pofás tengelykapcsoló agyait arra tervezték, hogy összekapcsoljanak két forgó tengelyt a nyomaték és a forgó hatás átvitelére, miközben elnyeli az ütéseket, kijavítja az eltolódást (szög, párhuzamos és axiális) és befejezi az úszót. Ideálisak ventilátorokhoz, szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, motorokhoz, keverőkhöz és szállítószalagokhoz. Ezek az ívelt pofás tengelykapcsoló agyak könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek az alacsony tehetetlenség érdekében, és kiegyensúlyozott kialakítással rendelkeznek a nagy nyomaték és a rezgéscsökkentés érdekében. A tengelykapcsolók furatokkal és hornyokkal rendelkeznek a szoros csatlakozás és a pontos áramellátás érdekében, valamint egy hibabiztos mechanizmus arra az esetre, ha a pókbetétek nem kapcsolódnak egymáshoz. A megbízhatóság szempontjából a DIN 912 12.9 szabványon túl tesztelték őket. Válasszon az íves pofás tengelykapcsoló agyak széles kínálatából, amelyek 8 és 30 mm közötti furatméretben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?