Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04360.150.0300 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/2-12 x 3 | AB8UAK 29DL18

APPROVED VENDOR U04360.150.0300 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/2-12 x 3

Raktáron
Tétel: AB8UAK Modell: U04360.150.0300Keresztszám: 29DL18 / 42HV75

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€96.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret13
Átmérő1.5 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság1 5 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt3"
AnyagSzénacél
Min. Menethossz3"
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0922
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.150.0300 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/2-12 x 3
€96.80 /Mértékegység