DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 2 LE 1740rpm | AB3JBH

DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motor kondenzátor Start Tefc 2LE 1740rpm

Raktáron
Tétel: AB3JBH Modell: 1TMW2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,407.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezZománcra sült zöld
Keret145TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők18.8/9.4
HP2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely12.75 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc / Alap
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz14.875
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8501406040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotortervezésTeljes hosszTengely Dia.Ár
DAYTON 1TMW3 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1 / 3hp 1725rpm | AB3JBJ 1TMW32 1 / 16 "56C6.6/3.31/39 15 / 16 "Kondenzátor-Start11 13 / 16 "5 / 8 "€796.18
DAYTON 1TMW5 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AB3JBK 1TMW52 1 / 16 "56C8.8/4.41/29 15 / 16 "Kondenzátor-Start11 13 / 16 "5 / 8 "€704.83
DAYTON 1TMW7 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 3 / 4hp 1725rpm | AB3JBL 1TMW72 1 / 16 "56C11.0/5.53/410.437 "Kondenzátor-Start12 5 / 16 "5 / 8 "€807.80
DAYTON 1TMW9 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1 LE 1725rpm | AB3JBM 1TMW92 1 / 16 "56HC13.4/6.7110 15 / 16 "Kondenzátor-Start12 13 / 16 "5 / 8 "€985.34
DAYTON 1TMX2 Farm Duty motoros kondenzátor indítás Tefc 1-1 / 2hp 1725rpm | AB3JBN 1TMX22 1 / 16 "56HC15.2/7.61.511 15 / 16 "Kondenzátor-indítás / futtatás13 13 / 16 "5 / 8 "€1,073.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motor kondenzátor Start Tefc 2LE 1740rpm
€1,407.77 /Mértékegység